SIEMENS - SIE3RH21221BM40 CONTAUS.2L,2R DC 220V,S00,VT - 3RH21221BM40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209786783
Codice prodotto
SIE3RH21221BM40
Cod. produttore
3RH21221BM40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- 2NO + 2 NC
- DC 220 V
- Grandezze costruttive S00
- Morsetti a vite o a molla
- Possibilità di espansione fino a 8 poli
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Tropicalizzati e disponibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Omologazioni IEC e UL/CSA
- Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Installazione rapida e sicura grazie alla tecnica di collegamento innovativa
- Grande sicurezza di contatto, adatta all'impiego in tutto il mondo
- Compatibilità con numerosi accessori delle serie 3RT2 e 3RH1
- Design modulare per una facile integrazione e aggiornamenti nel sistema
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo un'installazione semplice e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS