pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21221AR60 CONT.RELAY,2NO+2NC,AC 277V 60HZ - 3RH21221AR60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209867109

Codice prodotto

SIE3RH21221AR60

Cod. produttore

3RH21221AR60

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...440 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 400 V, 50 Hz / 400 ... 440 V, 60 Hz
    • Tipologia di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Opzioni di comando: AC o DC
    • Numero di poli: base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
    • Compatibilità: conformità con normative IEC e UL/CSA
    • Accessori: compatibili con i contattori 3RT2 nella gamma S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una maggiore sicurezza.
    • Collegamento rapido e affidabile per facilità d'uso.
    • Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
    • Disponibile con guida forzata per applicazioni di safety.
    • Tropicalizzato e adatto all'impiego in tutto il mondo.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS