SIEMENS - SIE3RH21221AP00 CONTRELAY,2NO,2NC,AC230V 50-60HZ - 3RH21221AP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4011209786622
Codice prodotto
SIE3RH21221AP00
Cod. produttore
3RH21221AP00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS