pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21221AK60 CONTAUS.2L,2R AC 110V 50HZ S00,VT - 3RH21221AK60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209845022

Codice prodotto

SIE3RH21221AK60

Cod. produttore

3RH21221AK60

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO + 2 NC
  • AC 110 V,50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva S00

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Technique di collegamento rapida e affidabile
  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Possibilità di guida forzata per applicazioni di safety (variante SUVA)
  • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibili con comando AC o DC e morsetti a vite o a molla
  • Base a 4 poli, espandibile a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
  • Accessori per contattori 3RT2 utilizzabili anche per 3RH2
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1
  • Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS