SIEMENS - SIE3RH21221AH00 CONTAUS.2L,2R AC 48V,S00,VT - 3RH21221AH00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4011209847651
Codice prodotto
SIE3RH21221AH00
Cod. produttore
3RH21221AH00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Contattore ausiliario per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 2 NO + 2 NC
- AC 48 V
- 50/60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa.
- Collegamento rapido e affidabile.
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety.
- Tropicalizzati e sicuri per l'impiego in tutto il mondo.
- Comando AC o DC disponibile.
- Espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto.
- Compatibile con accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS