pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21221AD00 CONTAUS.2L,2R AC 42V,S00,VT - 3RH21221AD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847958

Codice prodotto

SIE3RH21221AD00

Cod. produttore

3RH21221AD00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...42 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...42 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 42 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Possibilità di moltiplicazione delle uscite per commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Possibilità di espansione da 4 a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Accessori compatibili con i contattori 3RT2
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Design semplice e modulare per una facile integrazione.
    • Elevata sicurezza di contatto adatta a utilizzi globali.
    • Collegamento rapido e affidabile che semplifica le operazioni di installazione.
    • Tropicalizzazione che offre utilità in condizioni ambientali difficili.
    • Compatibilità con vari sistemi grazie alle omologazioni (es. IEC, UL/CSA).
    • Efficienza nell'impiego con numerosi accessori disponibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS