pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21221AB00 CONTAUS.2L,2R AC 24V,S00,VT - 3RH21221AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209786592

Codice prodotto

SIE3RH21221AB00

Cod. produttore

3RH21221AB00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, AC 24 V, 50/60 Hz

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Due contatti normalmente aperti (NO) e due contatti normalmente chiusi (NC).
    • Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz.
    • Morsetti a vite per una connessione sicura.
    • Grandezza costruttiva S00.
    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa.
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety.
    • Tropicalizzato e adatto a vari ambienti di impiego in tutto il mondo.
    • Possibilità di comando AC o DC.
    • Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli.

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Collegamento rapido e affidabile per facilitare le installazioni.
    • Elevata sicurezza di contatto con omologazioni (IEC e UL/CSA).
    • Modularità che consente l'uso di numerosi accessori.
    • Design funzionale e attuale del sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS