SIEMENS - SIE3RF34301AC45 CONT. STAT. 3-POL 45MM 30A 48-600V/4-30V - 3RF34301AC45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 3
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621120829
Codice prodotto
SIE3RF34301AC45
Cod. produttore
3RF34301AC45
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
3
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
80 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
145 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS