SIEMENS - SIE3RF34161BB24 CONTSTAT. 7,5 KW 48-480V 230VAC - 3RF34161BB24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Adatto per installazione in serie - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209863583
Codice prodotto
SIE3RF34161BB24
Cod. produttore
3RF34161BB24
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di fasi:
3
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
16 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
100.8 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS