SIEMENS - SIE3RF34161BB04 CONTSTAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC - 3RF34161BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 16 A
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209863569
Codice prodotto
SIE3RF34161BB04
Cod. produttore
3RF34161BB04
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
16 A
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
16 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
100.8 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS