SIEMENS - SIE3RF34121BB04 CONTSTAT. 5,5 KW 48-480V 24VDC - 3RF34121BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 12.5 A
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209863484
Codice prodotto
SIE3RF34121BB04
Cod. produttore
3RF34121BB04
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
12.5 A
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
12.5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
100.8 mm
- Corrente nominale: 12,5 A
- Tensione di comando: 48-480 V / DC 24 V
- Funzionamento: Bifase con commutazione istantanea
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Installazione: direttamente nel quadro elettrico grazie al dissipatore integrato
- Dimensioni: forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tipologia di contatti: disponibili con morsetti a vite o a molla
- Funzionamento silenzioso e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Alta affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente per un'applicazione sempre attuale.
- Accessori disponibili come moduli di collegamento e targhette identificative per una facile integrazione.
Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF34 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, rendendolo ideale per applicazioni nei trasportiindustriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS