pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF34051BB06 CONTSTAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC - 3RF34051BB06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 5.2 A

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209863293

Codice prodotto

SIE3RF34051BB06

Cod. produttore

3RF34051BB06

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

5.2 A

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

5.2 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

100.8 mm

    Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF34 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Commutazione istantanea con morsetto a vite
    • Corrente nominale: 5,2 A
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Tensioni di utilizzo: 48-600 V AC, 24 V DC
    • Compatto per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Disponibile in due larghezze costruttive per diverse potenze
    • Progettato per il comando AC o DC
    • Ammesse per omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Operazione silenziosa e senza usura
    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta
    • Modularità con accessori come moduli di collegamento e adattatori
    • Semplice ed efficiente, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS