pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF34031BD24 TELEINVSTATICO 1,5KW 48-480V 230VAC - 3RF34031BD24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 3.8 A

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209863279

Codice prodotto

SIE3RF34031BD24

Cod. produttore

3RF34031BD24

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

3.8 A

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

3.8 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

113.8 mm

Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 3,8 A / 40 °C AC 48-480 V / 110-230 V circuito di inversione con commutazione istantanea morsetto a vite Gli apparecchi commutano silenziosamente e senza usura, per cui sono ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). I teleinvertitori dispongono di un interblocco integrato. Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono fornibili in due larghezze costruttive per diverse potenze. Essi sono progettati per il comando AC o DC e sono equipaggiati con morsetti a vite. Come accessori sono disponibili moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS