SIEMENS - SIE3RF34031BD04 TELEINVSTATICO 1,5KW 48-480V 24VDC - 3RF34031BD04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 3.8 A
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209863262
Codice prodotto
SIE3RF34031BD04
Cod. produttore
3RF34031BD04
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
3.8 A
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.8 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
113.8 mm
Contattore statico trifase 3RF3
Contattore statico progettato per il comando di motori con frequenti inversioni, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo: 3RF3 AC 53
- Corrente: 3,8 A
- Temperatura massima: 40 °C
- Tensione di alimentazione: 48-480 V / DC 24 V
- Tipo di azionamento: circuito di inversione con commutazione istantanea
- Costruzione: morsetto a vite
- Certificazioni: omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Accessori: moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Interblocco integrato per un funzionamento affidabile.
- Affidabilità anche in caso di frequenzedi commutazione elevate.
- Dissipatore già integrato per un'installazione diretta nel quadro elettrico.
- Forma costruttiva compatta per un risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Disponibilità in due larghezze costruttive per diverse potenze.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


