SIEMENS - SIE3RF33301AA45 CONTATTORE STAT. 30A 48-600V/4-30VDC - 3RF33301AA45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047621116273
Codice prodotto
SIE3RF33301AA45
Cod. produttore
3RF33301AA45
Produttore
SIE
Contattore statico 3RF3
Contattore statico progettato per applicazioni fino a 30 A e tensioni di 600 V AC.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Statico
- Polo: 1
- Modello: 3RF3
- Applicazione: AC-1
- Corrente nominale: 30 A
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Tensione nominale: 48 ... 600 V
- Tensione DC: 4 ... 30 V
- Morsetti: A vite
- Tensione di blocco: 1200 V
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità nelle applicazioni fino a 30 A.
- Compatibile con una vasta gamma di tensioni AC e DC.
- Facile da installare grazie ai morsetti a vite.
- Elevata tensione di blocco fino a 1200 V.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


