SIEMENS - SIE3RF33101AA44 CONTATTORE STAT. 10A 48-460V/4-30VDC - 3RF33101AA44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
4047621115412
Codice prodotto
SIE3RF33101AA44
Cod. produttore
3RF33101AA44
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
89 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS