SIEMENS - SIE3RF33101AA12 CONTATTORE STAT. 10A 24-230V/24VAC/DC - 3RF33101AA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 14...27 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
4047621115368
Codice prodotto
SIE3RF33101AA12
Cod. produttore
3RF33101AA12
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
14...27 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
14...27 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
89 mm