SIEMENS - SIE3RF31501AA06 RELE STAT. 22,5MM 50A 48-600V/24VDC - 3RF31501AA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047621114927
Codice prodotto
SIE3RF31501AA06
Cod. produttore
3RF31501AA06
Produttore
SIE
Relè statico 3RF3
Il relè statico 3RF3 è progettato per un impiego efficiente e affidabile, con specifiche tecniche avanzate.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Relè statico
- Polo: 1
- Series: 3RF3
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente: 50 A
- Tensione: 48 ... 600V / DC 24 V
- Morsetti: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Design compatto per un'installazione più semplice.
- Affidabilità elevata grazie alla tecnologia avanzata.
- Facilità di connessione con morsetti a vite.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


