pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF31251AA04 RELE STAT. 22,5MM 25A 48-460V/24VDC - 3RF31251AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 25 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3215 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621114767

Codice prodotto

SIE3RF31251AA04

Cod. produttore

3RF31251AA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

48 mm

relè statico, a 1 polo 3RF3 per limpiego con dissipatori di larghezza costruttiva 22,5 mm, 25 A 48 ... 460V / DC 24 V, morsetti a vite

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS