pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF30901AA45 RELE STAT. 45MM 90A 48-600V/4-30VDC - 3RF30901AA45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621114699

Codice prodotto

SIE3RF30901AA45

Cod. produttore

3RF30901AA45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

relè statico, a 1 polo 3RF3 per limpiego con dissipatori larghezza costruttiva 45 mm, 50 A 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V, morsetti a vite tensione di blocco 1200 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS