SIEMENS - SIE3RF29500GA13 MODCONTR.ESTESO FINO 50A 230V 24VAC-DC - 3RF29500GA13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4011209581081
Codice prodotto
SIE3RF29500GA13
Cod. produttore
3RF29500GA13
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Tipo di fine serie
Il sistema modulare SIRIUS è progettato per la sorveglianza del carico con efficienza e semplicità.
Dettagli tecnici:
- Campo di corrente: 50 A / 40 °C
- Tensione: 110 … 230 V / AC/DC24 V per relè statico / contattore
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


