SIEMENS - SIE3RF29200FA08 MODCONTR.BASE FINO 20A 24VDC - 3RF29200FA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209581067
Codice prodotto
SIE3RF29200FA08
Cod. produttore
3RF29200FA08
Produttore
SIE
- Campo di corrente: 20 A
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensione di comando: DC 24 V
- Tipo di uscita: NO per relè statico / contattore
- Caratteristica del sistema: Modulare SIRIUS
- Semplicità di installazione e utilizzo.
- Eccellente efficienza operativa.
- Sistema sempre attuale e modulare.
Sorveglianza di carico Basic
Il prodotto è progettato per la sorveglianza di carico con un campo di corrente di 20 A a 40 °C e tensione di comando di DC 24 V, dotato di uscita NO per relè statico o contattore.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


