SIEMENS - SIE3RF24503AC55 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 230VA - 3RF24503AC55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 180...230 V
Numero di fasi - 3
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209647299
Codice prodotto
SIE3RF24503AC55
Cod. produttore
3RF24503AC55
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
180...230 V
Numero di fasi:
3
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
180...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
119.5 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
130 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS