pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF24501AC45 SEMI-CONDUCTOR CONTAC3-PH.3RF2 - 3RF24501AC45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209647244

Codice prodotto

SIE3RF24501AC45

Cod. produttore

3RF24501AC45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

119.5 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore statico trifase SIRIUS 3RF24
    • Corrente nominale: 51 / 50 A
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensioni di lavoro: 48-600 V AC / 4-30 V DC
    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Installazione: Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Forma costruttiva: Compatta, risparmia spazio sulla guida DIN
    • Moduli funzionali: Espandibile con moduli standardizzati 3RF29
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
    • Estrema affidabilità anche a frequenze di commutazione elevate
    • Facile montaggio e ampliamento grazie ai moduli funzionali 3RF29
    • Disponibile in versioni monofase o trifase per diverse potenze e tensioni nominali
    • Opzioni di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS