SIEMENS - SIE3RF24501AB55 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 230VA - 3RF24501AB55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 180...230 V
Numero di fasi - 3
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209647237
Codice prodotto
SIE3RF24501AB55
Cod. produttore
3RF24501AB55
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
180...230 V
Numero di fasi:
3
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
180...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
119.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
130 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
- Corrente nominale: 51 / 50 A
- Temperatura max: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V
- Tensione di comando: AC 230 V
- Comando bifase
- Tensione di blocco: 1200 V
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore integrato
- Forma costruttiva compatta
- Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile come apparecchi monofase o trifase
- Disponibile con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Vantaggi per il cliente:
- Lavora in ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali
- Risparmio di spazio sulla guida DIN
- Semplice montaggio a scatto per moduli funzionali
- Sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


