SIEMENS - SIE3RF24501AB45 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V - 3RF24501AB45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 3
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209647220
Codice prodotto
SIE3RF24501AB45
Cod. produttore
3RF24501AB45
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
3
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
119.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
130 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- AC 51 / 50 A / 40 °C
- 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Comando bifase
- Morsetti a vite
- Tensione di blocco 1200 V
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile come apparecchio monofase o trifase
- Dissipatore di calore integrato
- Configurazione compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Ampio range di potenze e tensioni nominali di impiego
- Progettato per comando in AC o DC
- Morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Installazione diretta nel quadro elettrico
- Espandibili con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS