pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF24301AC35 CONTSTAT.30A 48-600V - 110V - 3RF24301AC35

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 90...125 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209777491

Codice prodotto

SIE3RF24301AC35

Cod. produttore

3RF24301AC35

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

90...125 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

90...125 V

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

89.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

128 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per impianti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • Corrente: 30 A
  • Temperatura: 40 °C
  • Tensioni di lavoro: 48 ... 600 V / AC 110 V
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Frequenze di commutazione elevate
  • Dissipatore di calore integrato
  • Forma costruttiva compatta
  • Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibile in monofase o trifase
  • Opzioni di morsetti: a vite, a molla, capicorda ad occhiello

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Semplice montaggio a scatto
  • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS