pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF24102AC45 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 4- - 3RF24102AC45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2528 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209646896

Codice prodotto

SIE3RF24102AC45

Cod. produttore

3RF24102AC45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

10.5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

10.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

96.5 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico trifase 3RF2 è concepito per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • Corrente nominale: 10 A
  • Temperatura di funzionamento: 40 °C
  • Tensione di funzionamento: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Costruzione: compatta, installazione diretta nel quadro elettrico
  • Morsetti: a molla
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • Disponibilità: monofase o trifase, per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta.
  • Facilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 mediante montaggio a scatto.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS