pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF24101AB45 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 10,5A 48-600V 4- - 3RF24101AB45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2528 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209646834

Codice prodotto

SIE3RF24101AB45

Cod. produttore

3RF24101AB45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

10.5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

10.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

96.5 mm

    Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti e valvole, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Tipo: contattore statico trifase
    • Frequenze di commutazione elevate: estremamente affidabili
    • Dissipatore di calore: già integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Forma costruttiva compatta: risparmia spazio sulla guida DIN
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali
    • Progettato per comando in AC o DC
    • Tipologie di morsetti: a vite, a molla, capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti come uffici e ospedali
    • Facilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 tramite montaggio a scatto
    • Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS