SIEMENS - SIE3RF23703BA06 CONTSTAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF23703BA06
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9393 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573550
Codice prodotto
SIE3RF23703BA06
Cod. produttore
3RF23703BA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
70 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
80 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
164 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per la commutazione istantanea di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C
- Gamma di tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Commutazione istantanea: disponibile dal 21/05/2018
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Installazione: direttamente nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: compatta, per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS