SIEMENS - SIE3RF23703AA06 CONTSTAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF23703AA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9393 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573499
Codice prodotto
SIE3RF23703AA06
Cod. produttore
3RF23703AA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
70 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
80 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
162 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


