pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23703AA04 CONTSTAT. 70A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23703AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 70 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573482

Codice prodotto

SIE3RF23703AA04

Cod. produttore

3RF23703AA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

70 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

70 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

80 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

162 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V capocorda ad occhiello

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per comandare carichi ohmici e induttivi, con un funzionamento silenzioso e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 51 / 70 A
    • Temperatura operativa: -40 °C a 40 °C
    • Tensione: 48-460 V / DC 24 V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali.
    • Estremamente affidabile anche a frequenze di commutazione elevate.
    • Forma costruttiva compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Possibilità di espansione mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29.
    • Disponibile in vari modelli per diverse potenze e tensioni nominali.
    • Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS