SIEMENS - SIE3RF23703AA02 CONTSTAT. 70A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23703AA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9295 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573475
Codice prodotto
SIE3RF23703AA02
Cod. produttore
3RF23703AA02
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
70 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
80 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
162 mm
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Affidabile per frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
- Design compatto per il risparmio di spazio sulla guida DIN
- Disponibile per potenze e tensioni nominali diversificate
- Progettato per comandi in AC o DC
- Vari tipi di morsetti: a vite, a molla o per capicordaad occhiello
- Certificazioni internazionali, come IEC e UL/CSA
- Ideale per l'uso in uffici e ospedali grazie al funzionamento silenzioso
- Facile espansione con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
- Semplice montaggio a scatto per una configurazione rapida
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce efficienza e modernità
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS