pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23503AA06 CONTSTAT. 50A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF23503AA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573376

Codice prodotto

SIE3RF23503AA06

Cod. produttore

3RF23503AA06

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

67 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di apparecchio: Contattore statico monofase
    • Amperaggio nominale: 50 A
    • Temperatura massima di esercizio: 40 °C
    • Gamma di tensione: 48-600 V / DC 24 V
    • Commutazione: Silenziosa e senza usura
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Forme costruttive: Compattta, ideale per guida DIN
    • Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29 disponibili
    • Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Opzioni di morsetti: Vite, molla o capocorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficiente funzionamento in ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Elevata affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Facile installazione nel quadro elettrico grazie alla forma compatta.
    • Maggiore versatilità con accessori come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
    • Sistema modulare sempre attuale, semplice e efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS