pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23503AA04 CONTSTAT. 50A 460V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23503AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573369

Codice prodotto

SIE3RF23503AA04

Cod. produttore

3RF23503AA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

67 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 50 A
    • Temperatura di funzionamento: -40 °C a +40 °C
    • Gamma di tensione: 48-460 V / DC 24V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Commutazione: in AC o DC
    • Morsetti: disponibili a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Moduli espandibili: 3RF29
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Formato: Costruzione compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa ideale per ambienti sensibili al rumorecome uffici e ospedali.
    • Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate.
    • Semplice montaggio a scatto con moduli funzionali standardizzati.
    • Dispositivi disponibili in diverse potenze e tensioni nominali per molteplici applicazioni.
    • Accessori disponibili tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti per una personalizzazione facile e veloce.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS