SIEMENS - SIE3RF23503AA02 CONTSTAT. 50A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23503AA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573352
Codice prodotto
SIE3RF23503AA02
Cod. produttore
3RF23503AA02
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
67 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141 mm
- Tipologia: Monofase o trifase
- Corrente nominale: 50 A
- Temperature di funzionamento: Fino a 40 °C
- Campo di tensione: 24-230 V / DC 24 V
- Commutazione: Silenziosa e senza usura
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: Spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Compattezza per risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Facile montaggio a scatto per molteplici applicazioni.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per contesti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS