pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23501BA06 CONTSTAT. 50A 600V 24VDC 22,5MM VITE - 3RF23501BA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573314

Codice prodotto

SIE3RF23501BA06

Cod. produttore

3RF23501BA06

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

144.5 mm

***tipo di fine serie*** contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 25 A / 40 °C 48 ... 600 V / DC 24 V con commutazione istantanea per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di caloreè già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello.Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS