pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23501AA26 CONTSTAT. 50A 600V 110-230VAC VITE - 3RF23501AA26

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573284

Codice prodotto

SIE3RF23501AA26

Cod. produttore

3RF23501AA26

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

67 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C AC 48-600 V / 110-230 V morsetto a vite

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 48-600 V / 110-230 V
    • Potenza nominale: 51 / 50 A
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40°C
    • Installazione: integra dissipatore di calore per montaggio diretto nel quadro elettrico
    • Standard di sicurezza: omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA
    • Configurazione: disponibile come monofase o trifase con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, che riduce il rumore in ambienti sensibili come uffici e ospedali.
    • Affidabilità anche in caso di alte frequenze di commutazione, migliorando l'efficienza operativa.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio sulla guida DIN.
    • Possibilità di espansione con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni.
    • Facilità di installazione e uso grazie all'interfaccia modulare.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS