pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23401BA04 CONTSTAT. 40A AC-3 230-460V 24VDC - 3RF23401BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 40 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573116

Codice prodotto

SIE3RF23401BA04

Cod. produttore

3RF23401BA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

40 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

40 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

144.5 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Corrente nominale: 15 / 20 A
    • Temperatura ambiente: -40 °C a 40 °C
    • Tensione nominale: 48-460 V / DC 24 V
    • Applicazioni: Comando di elementi riscaldanti e valvole in impianti di imbottigliamento
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Frequenze di commutazione: Elevate affidabilità
    • Modularità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Certificazioni: International approvals (IEC, UL/CSA)
    • Tipi: Monofase e trifase, доступен для различных мощностей и номинальных напряжений

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione silenziosa, riducendo il rumore negli ambienti di lavoro.
    • Struttura compatta che ottimizza lo spazio sullaguida DIN.
    • Semplice montaggio e ampliamento grazie al sistema modulare SIRIUS.
    • Affidabilità anche in condizioni di uso intensivo e ad alte frequenze.
    • Varie opzioni di connessione, inclusi morsetti a vite, a mollao ad occhiello.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS