SIEMENS - SIE3RF23401BA02 CONTSTAT. 40A AC-3 24-230V 24VDC - 3RF23401BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Adatto per installazione in serie - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573109
Codice prodotto
SIE3RF23401BA02
Cod. produttore
3RF23401BA02
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
40 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
40 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
67.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
144.5 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS