SIEMENS - SIE3RF23301BA02 CONTSTAT. 30A 230V 24VDC VITE - 3RF23301BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572904
Codice prodotto
SIE3RF23301BA02
Cod. produttore
3RF23301BA02
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
30 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
139 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Corrente nominale: 15 A
- Temperatura ambiente: Fino a 40 °C
- Tensioni nominali: 24-230 V / DC 24 V
- Frequenza di commutazione: Elevata affidabilità
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore integrato
- Connessioni: Morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Espansione: Possibilità di ampliare con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Commutazione silenziosa ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Compact design che risparmia spazio sulla guida DIN.
- Facile montaggio a scatto per diverse applicazioni.
- Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali per maggior flessibilità.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 15 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 serve al comando di carichi ohmici/induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, con commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS