SIEMENS - SIE3RF23301AA45 CONTSTAT. 30A AC-1 48-600V 4-30VDC - 3RF23301AA45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209664838
Codice prodotto
SIE3RF23301AA45
Cod. produttore
3RF23301AA45
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
30 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
135.5 mm
- Capacità nominale: 30 A
- Temperatura di funzionamento: -40 °C a 40 °C
- Tensione di utilizzo: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Connessione: morsetto a vite
- Costruzione: compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Funzionamento: progettati per AC o DC
- Approvals: omologazioni IEC eUL/CSA
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per uffici e ospedali.
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
- Possibilità di ampliamento tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29.
- Disponibilità in versioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni.
- Accessori aggiuntivi disponibili, tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Un sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS