SIEMENS - SIE3RF23301AA06 CONTSTAT. 30A AC-1 400-600V 24VDC - 3RF23301AA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572867
Codice prodotto
SIE3RF23301AA06
Cod. produttore
3RF23301AA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
30 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
135.5 mm
- Corrente nominale: 30 A
- Tensione nominale: 48-600 V / DC 24 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
- Costruzione compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espansione possibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile in versioni monofase e trifase
- Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
- Facile montaggio a scatto per applicazioni diverse
- Accessori disponibili come spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Design modulare per una sicurezza e un'efficienza sempre attuali
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V morsetto a vite
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento, con una commutazione silenziosa e senza usura ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS