SIEMENS - SIE3RF23202AA02 CONTSTAT. 20A 230V 24VDC C. CLAMP - 3RF23202AA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572607
Codice prodotto
SIE3RF23202AA02
Cod. produttore
3RF23202AA02
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
120 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Modello: 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C
- Tensione: 24-230 V / DC 24 V
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Compatibilità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: Spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Forme costruttive: Monofase o trifase, per diverse potenze e tensioni nominali
- Commutazione silenziosa adatta per uffici e ospedali.
- Estrema affidabilità anche in caso di frequenzedi commutazione elevate.
- Design compatto per un risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Facile installazione e montaggio a scatto per diverse applicazioni.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente.
Contattore statico monofase 3RF2
Contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS