SIEMENS - SIE3RF23201DA24 CONTSTAT. 20A 460V 110-230V VITE - 3RF23201DA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572553
Codice prodotto
SIE3RF23201DA24
Cod. produttore
3RF23201DA24
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51
Contattore statico progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: 3RF2 AC 51
- Corrente: 20 A
- Temperatura: 40 °C
- Range di tensione: 48 ... 460 V / AC 110 ... 230 V
- Resistente a cortocircuito con interruttore magnetotermico di tipo B
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore integrato
- Installazione diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile come apparecchio monofase o trifase
- Progettati per comando in AC o DC
- Morsetti: a vite, a molla o percapicorda ad occhiello
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Ideali per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Facile montaggio e espandibilità tramite moduli funzionali.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


