SIEMENS - SIE3RF23201DA22 CONTSTAT. 20A 230V 110-230VAC VITE - 3RF23201DA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572546
Codice prodotto
SIE3RF23201DA22
Cod. produttore
3RF23201DA22
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Contattore statico monofase progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase
- Modello: 3RF2
- Corrente nominale: 20 A
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensioni: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
- Resistente a cortocircuito con interruttore magnetotermico B
- Applicazioni: elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile in monofase o trifase
- Progettati per comando in AC o DC
- Morsetti:a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva compatta che risparmia spazio sulla guida DIN
- Possibilità di ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Semplice, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


