pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23201DA04 CONTSTAT. 20A 460V 24VDC VITE - 3RF23201DA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209572539

Codice prodotto

SIE3RF23201DA04

Cod. produttore

3RF23201DA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

20 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

20 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

120 mm

    Contattore statico SIRIUS 3RF23

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C
    • Tensione: 48-460 V / DC 24 V
    • Resistente a cortocircuito con interruttore magnetotermico B
    • Commutazione ad alta affidabilità anche a frequenze elevate
    • Integrato dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Design compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Disponibile con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per ambienti come uffici e ospedali
    • Facilità di installazione e modularità grazie ai moduli funzionali 3RF29
    • Versatilità con diverse potenze e tensioni nominali disponibili
    • Accessori aggiuntivi come spine di controllo e calotte coprimorsetti disponibili
    • Semplicità e efficienza del sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS