pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23201AA22 CONTSTAT. 20A 230V 110-230VAC VITE - 3RF23201AA22

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209572447

Codice prodotto

SIE3RF23201AA22

Cod. produttore

3RF23201AA22

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

20 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

20 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

120 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C AC 24-230 V / 110-230 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 20 A
    • Temperatura ambiente: -40 °C a +40 °C
    • Tensione di comando: AC 24-230 V / 110-230 V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Compatibilità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali.
    • Affidabilità in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Design compatto, risparmia spazio sulla guida DIN.
    • Versatilità nella scelta di morsetti (a vite, a molla o per capicorda ad occhiello).
    • Accessori disponibili, tra cui moduli funzionali e spine di controllo.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS