SIEMENS - SIE3RF23201AA14 CONTSTAT. 20A AC-1 48-460V 24VDC-AC - 3RF23201AA14
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209624740
Codice prodotto
SIE3RF23201AA14
Cod. produttore
3RF23201AA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
- Tensione: 48 ... 460 V / DC/AC 24 V
- Corrente: 20 A
- Temperatura massima: 40 °C
- Comando di carichi: ohmici/induttivi
- Compatibilità con moduli funzionali: 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Opzioni di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Design compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS