SIEMENS - SIE3RF23102AA22 CONTSTAT. 10A 230V 110-230VAC C.CLAMP - 3RF23102AA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572324
Codice prodotto
SIE3RF23102AA22
Cod. produttore
3RF23102AA22
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
10.5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
88 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Modello: 3RF2 AC 51
- Corrente nominale: 10 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensioni di alimentazione: AC 24-230 V / 110-230 V
- Tipo di morsetto: a molla
- Frequenze di commutazione elevate: supportate
- Costruzione compatta: per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
- Espandibilità tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio a scatto.
- Disponibilità in versioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni nominali.
- Varie connessioni: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello.
- Accessori disponibili: moduli funzionali, spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Soluzione semplice ed efficiente per ambienti sensibili al rumore.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C AC 24-230 V / 110-230 V morsetto a molla
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in applicazioni come impianti di imbottigliamento, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS